Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cleste pentru picior de rață PROTO J227G | AD2KTP 3R213

PROTO J227G Clește pentru picior de rață

În stoc
Element: AD2KTP Model: J227GCrucea Ref: 3R213
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
€47.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de îmbinare solide
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului7 / 16 "
Lățimea fălcii17 / 32 "
MaterialOțel aliat tratat termic
Max. Deschiderea maxilarului2"
NesparkingNu
Lungime totală7 25 / 32 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului7 / 16 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiVoltajLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
PROTO J2856RNMP Mini clește rotund 4-1/2 inch 3/8 inch falca | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "Nu a fost votat7 / 16 "Inducție întărită3 / 4 "4.5 "€68.87
Clește pentru îmbinare solidă PROTO J225G 6-5/16 inch 1-5/8in fălci | AD2KTM 3R209 J225G3 / 8 "Nespecificat3 / 8 "Nici unul3 / 4 "Oţel1.187 "6 5 / 16 "€54.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J227G Clește pentru picior de rață
€47.09 /unitate