PROTO J25116 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 7-1/4 inch 6 Pt | AA2DLY 10E427

PROTO J25116 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 7-1/4 inch 6 Pt

În stoc
Element: AA2DLY Model: J25116Crucea Ref: 10E427

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,096.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității2.5 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaUleiat - oxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală8"
SAE sau MetricSAE
Mărimea7.25 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J25038 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 2-3/8 inch 6 Pt | AA2DLC 10E408 J25038Uleiat - oxid negru5.5 "2.375 "€1,403.04
PROTO J25042 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 2-5/8 inch 6 Pt | AA2DLF 10E411 J25042Uleiat - oxid negru5.5 "2.625 "€1,461.79
PROTO J25044 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 2-3/4 inch 6 Pt | AA2DLG 10E412 J25044Uleiat - oxid negru5.625 "2.75 "€1,406.32
PROTO J25046 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 2-7/8 inch 6 Pt | AA2DLH 10E413 J25046Uleiat - oxid negru5.625 "2.875 "€1,455.19
PROTO J25055 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 3-7/16 inch 6 Pt | AA2DLJ 10E414 J25055Uleiat - oxid negru5.75 "3.437 "€1,629.12
PROTO J25058 Priză de impact 2-1/2 inch Drive 3-5/8 inch 6 Pt | AA2DLK 10E415 J25058Uleiat - oxid negru5.75 "3.625 "€1,614.09
PROTO J25066 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 4-1/8 inch 6 Pt | AA2DLL 10E416 J25066Uleiat - oxid negru6.25 "4.125 "€1,945.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J25116 Priză cu impact 2-1/2 inch Drive 7-1/4 inch 6 Pt
€5,096.02 /unitate