Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2587 Bară de priză 17 In | AD2LAL 3R637

PROTO J2587 Bară de priză 17 in

În stoc
Element: AD2LAL Model: J2587Crucea Ref: 3R637

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară cu soclu
Număr de bucați1
Lungime totală17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaArticolNumăr de bucațiLungime totalăPreț
PROTO J2586 Bară de priză 13 inch lungime din oțel | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 și 3/4 "OŢELBară cu soclu113 "€2.38
PROTO J2588 Socket Bar 1/4 inch Drive 11 inch lungime Full Polish | AA8LQM 19C378 J25881 / 4 "Poloneză completăBară cu soclu111 "€1.94
PROTO J2576 Socket Bar 3/4 inch Drive 9 inch lungime Full Polish | AA8LQV 19C387 J25763 / 4 "Poloneză completăBară cu soclu59"€6.35
PROTO J2577 Bară priză cu 8 cleme | AD2LAJ 3R633 J25773 / 4 "-Bară cu soclu817 "€8.65
PROTO 2584 Bară priză 6-1/4 in | AD2LAK 3R634 2584--Bară cu soclu16.25 "€1.92
PROTO 2585 șină priză 9 inch | AH9KDE 3R635 2585--Priză șină19"€1.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2587 Bară de priză 17 in
€2.63 /unitate