Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2576 Socket Bar 3/4 inch Drive 9 inch lungime Full Polish | AA8LQV 19C387

PROTO J2576 Bară priză 3/4 inch Drive 9 inch lungime Full Polish

În stoc
Articol: AA8LQV Model: J2576Crucea Ref: 19C387
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
€6.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară cu soclu
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaPoloneză completă
Număr de bucați5
Lungime totală9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaArticolNumăr de bucațiLungime totalăPreț
PROTO J2586 Bară de priză 13 inch lungime din oțel | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 și 3/4 "OŢELBară cu soclu113 "€2.38
PROTO J2588 Socket Bar 1/4 inch Drive 11 inch lungime Full Polish | AA8LQM 19C378 J25881 / 4 "Poloneză completăBară cu soclu111 "€1.94
PROTO J2577 Bară priză cu 8 cleme | AD2LAJ 3R633 J25773 / 4 "-Bară cu soclu817 "€8.65
PROTO 2584 Bară priză 6-1/4 in | AD2LAK 3R634 2584--Bară cu soclu16.25 "€1.92
PROTO J2587 Bară de priză 17 In | AD2LAL 3R637 J2587--Bară cu soclu117 "€2.63
PROTO 2585 șină priză 9 inch | AH9KDE 3R635 2585--Priză șină19"€1.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2576 Bară priză 3/4 inch Drive 9 inch lungime Full Polish
€6.35 /unitate