Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2625SW-TT Cheie de lovire legată decalată 1-9/16 inch | AH2ATD 24AK11

PROTO J2625SW-TT Cheie de lovire legată decalată 1-9/16 inch

În stoc
Articol: AH2ATD Model: J2625SW-TTCrucea Ref: 24AK11
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
€201.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie lovitoare legată
finalizareaOxid negru
Tip mânerCompensa
Șef Grosime1.125 "
Dimensiune nominală1-9/16 "
Număr de puncte12
Compensa1.437 "
Lungime totală12.25 "
SAE sau MetricSAE
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelȘef GrosimeDimensiune nominalăCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J2621SW-TT Cheie de lovire legată decalată 1-5/16in | AB7UGD 24AK07 J2621SW-TT13 / 16 "1-5/16 "13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "€101.68
PROTO J2623SW-TT Cheie de lovire legată decalată 1-7/16in | AB7UGE 24AK09 J2623SW-TT1"1.437 "1.5 "12 "1.437 "€114.62
PROTO J2626SW-TT Cheie de lovire legată decalată 1-5/8 inch | AB7UGF 24AK12 J2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "€135.12
PROTO J2629SW-TT Cheie de lovire Tether Offset 1-13/16 In | AB7UGG 24AK15 J2629SW-TT1.187 "1-13/16 "1-9/16 "13.437 "1-13/16 "€241.76
PROTO J2624SW-TT Cheie de lovire legată decalată 1-1/2 inch | AH2ATC 24AK10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-€147.27
PROTO J2630SW-TT Cheie de lovire legată decalată 1-7/8 inch | AH2ATG 24AK16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21/32 "13.437 "-€241.33
PROTO J2634SW-TT Cheie de lovire legată decalată 2-1/8 inch | AH2ATL 24AK20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-€265.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2625SW-TT Cheie de lovire legată decalată 1-9/16 inch
€201.21 /unitate