Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2627SW Cheie de lovire Offset 1-11/16 12-1/4 L | AA8XTJ 1APF5

PROTO J2627SW decalaj cheie de lovire 1-11/16 12-1/4 L

În stoc
Articol: AA8XTJ Model: J2627SWCrucea Ref: 1APF5
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
€174.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie izbitoare
finalizareaOxid negru
MânerCompensa
Tip mânerCompensa
Șef Grosime1.125 "
MaterialOțel forjat
Dimensiune nominală1-11/16 "
Număr de puncte12
Compensa1.5 "
Lungime totală13.437
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-11/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMânerTip mânerȘef GrosimeDimensiune nominalăNumăr de puncteCompensaLungime totalăPreț
PROTO JSN18 Cheie de lovire dreaptă 1-1/8in. 9-7/8l | AA8MAK 19C620 JSN181.125 "DreptDrept5 / 8 "1.125 "12Nici unul9.88 "€100.67
PROTO J2631SW Cheie de lovire offset 1-15/16 inch 13 L | AA8MAL 19C621 J2631SW1-15/16 "CompensaCompensa1.25 "1-15/16 "121.875 "13 "€186.82
PROTO J2619SW Cheie de lovire offset 1-3/16 inch 11 L | AA8MAM 19C622 J2619SW1.187 "CompensaCompensa13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "€119.37
PROTO J2622SW cheie de lovire offset 1-3/8 inch 11-1/2l | AA8MAP 19C624 J2622SW1.375 "CompensaCompensa1"1.375 "121.5 "11.5 "€145.41
PROTO J2625SW Cheie de lovire offset 1-9/16 inch 12 L | AA8MAQ 19C625 J2625SW1-9/16 "CompensaCompensa1.125 "1-9/16 "121.437 "12 "€152.77
PROTO J2633SW cheie de lovire offset 2-1/16in. 13-1/2l | AA8MAR 19C626 J2633SW2-1/16 "CompensaCompensa1-5/16 "2-1/16 "122"13.5 "€204.20
PROTO J2617SW cheie de lovire offset 1-1/16 inch 8-1/2l | AA8XRP 1APC8 J2617SW1-1/16 "CompensaCompensa5 / 8 "1-1/16 "1215 / 16 "8.5 "€103.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2627SW decalaj cheie de lovire 1-11/16 12-1/4 L
€174.74 /unitate