Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J262SGXL-TT Clește cu caneluri și limbă 7 inch | AH3BYW 31CL25

PROTO J262SGXL-TT Clește cu caneluri și limbă 7 inchi

În stoc
Articol: AH3BYW Model: J262SGXL-TTCrucea Ref: 31CL25
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
€67.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimbă și canelură
Tipul de ajustareÎmbinarea canelurilor
finalizareaLustruit
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului1 43 / 64 "
Stilul maxilaruluiFalsul drept
Lățimea fălcii1 19 / 64 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1-3/32 "
Număr de poziții maxilare5
Lungime totală7"
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
PROTO J260SGXL-TT Clește cu caneluri și limbă 10 inchi | AG9CKG 16TH18 J260SGXL-TTNaturalLimbă și canelură2 3 / 32 "1.5931.75 "10 "€81.14
PROTO J264SGXL-TT Clește cu caneluri și limbă 12 inchi | AG9CKJ 16TW24 J264SGXL-TTNaturalLimbă și canelură2 45 / 64 "2.5 "2.625 "12 "€105.69
PROTO J253G-TT Clește pentru priza tun gata de atașare 9-1/2 inch | AH2AUK 24AL11 J253G-TTNaturalLimbă și canelură1.125 "13 / 16 "2.5 "9.5 "€77.90
PROTO J262SG Clește cu limbă și canelură, plat, deschidere maximă a fălcilor de 1 1/8 inch, lungime totală de 7 1/8 inch | CT8GXN 3R236 J262SG-Limbă și canelură----€33.71
PROTO J261SG Clește cu caneluri și limbă, plat, deschidere maximă a fălcilor de 1/2 inch, lungime totală de 5 inchi | CT8GXP 3R231 J261SG-Limbă și canelură----€36.34
Clește cu caneluri și limbă PROTO J260SG, plat, deschidere maximă a fălcilor de 2 1/8 inchi, lungime totală de 10 1/4 inci | CT8GXQ 4JV78 J260SG-Limbă și canelură----€44.64
Clește cu caneluri și limbă PROTO J264SG, plat, deschidere maximă a fălcilor de 2 5/8 inchi, lungime totală de 12 inchi | CT8GXR 3R244 J264SG-Limbă și canelură----€43.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J262SGXL-TT Clește cu caneluri și limbă 7 inchi
€67.08 /unitate