Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește PROTO J262XL Lanț de blocare 9-27/32 inch lungime crom | AA2GAC 10G678

PROTO J262XL Clești Lanț de blocare 9-27/32 inch lungime crom

În stoc
Articol: AA2GAC Model: J262XLCrucea Ref: 10G678

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€139.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
ConstrucţieNichel Chrome
finalizareaEpoxi negru
MânerNichel Chrome
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului6-19/64 "
Lungimea maxilarului2.156 "
Pârghie de eliberare a maxilaruluiManetă de eliberare cu arc
Grosimea maxilarului5 / 16 "
Tipul maxilaruluiNasul lanțului
Lățimea fălcii45 / 64 "
Lungime9 27 / 32 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Mecanism cu șurubȘurub șurub cu piuliță de blocare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipLanț de blocare
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.45
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204120000
Tara natalaES

Detalii produs:

    • Caracteristici: Falca forjată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J262XL Clești Lanț de blocare 9-27/32 inch lungime crom
€139.04 /unitate