Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J30000R Set chei cu cap deschis 15 grade 8-19 mm 6 buc | AA8WDW 1AKT0

PROTO J30000R Set chei cu cap deschis 15 grade 8-19 mm 6 buc

În stoc
Articol: AA8WDW Model: J30000RCrucea Ref: 1AKT0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€149.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați6
Gama de lungimi5 la 7 "
SAE sau Metricmetric
Chei incluse8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J30000R Set chei cu cap deschis 15 grade 8-19 mm 6 buc
€149.41 /unitate