Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3030B Cheie cu cap deschis 9/16 x 5/8 15 grade 7-47/64l | AA8XGR 1ANL6

PROTO J3030B Cheie cu cap deschis 9/16 x 5/8 15 grade 7-47/64l

În stoc
Articol: AA8XGR Model: J3030BCrucea Ref: 1ANL6
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
€26.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dublă cu capăt deschis
finalizareaOxid negru
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului9 / 16 "x 5 / 8"
MaterialOţel
Lungime totală7 47 / 64 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9/16 x 5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J3040 Cheie cu cap deschis 13/16 x 7/8 15 grade 10-1/8l | AA8XGC 1ANK2 J3040Satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€36.84
PROTO J3020B Cheie cu cap deschis 5/16 x 3/8 15 grade 5-1/4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BOxid negru5.25 "5/16 x 3/8 "€18.94
PROTO J3025B Cheie cu cap deschis 7/16 x 1/2 15 grade 6-7/16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BOxid negru6.437 "7/16 x 1/2 "€20.32
PROTO J3026B Cheie cu cap deschis 1/2 x 9/16 15 grade 7-7/64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BOxid negru7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€22.81
PROTO J3035B Cheie cu cap deschis 11/16 x 3/4 inch 8-63/64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BOxid negru8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€31.68
PROTO J3039B Cheie cu cap deschis 3/4 x 7/8 15 grade 9-39/64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BOxid negru9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€41.56
PROTO J3040B Cheie cu cap deschis 13/16 x 7/8 inch 10-15/64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BOxid negru10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€45.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3030B Cheie cu cap deschis 9/16 x 5/8 15 grade 7-47/64l
€26.89 /unitate