Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3100M Set chei cu cap deschis 15/60deg 9-19mm 11buc | AB2ZXT 1Q407

PROTO J3100M Set chei cu cap deschis 15/60 grade 9-19 mm 11 buc

În stoc
Element: AB2ZXT Model: J3100MCrucea Ref: 1Q407
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
€508.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu unghi deschis
finalizareaPoloneză completă
Unghiul capului15 și 60 de grade
Număr de bucați11
Gama de lungimi4-3 / 4 - 7 "
SAE sau Metricmetric
Chei incluse9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J3200C Set chei cu cap deschis 15/60 13/64-3/8 13buc | AA8WEA 1AKT6 J3200CSatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€239.40
PROTO J3100B Set chei cu cap deschis, SAE, finisaj complet lustruit - 14 buc | AB2ZXR 1Q406 J3100BPoloneză completă14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€895.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3100M Set chei cu cap deschis 15/60 grade 9-19 mm 11 buc
€508.14 /unitate