Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3100B Set chei cu cap deschis, SAE, finisaj complet lustruit - 14 buc | AB2ZXR 1Q406

PROTO J3100B Set chei cu cap deschis, SAE, finisaj complet lustruit - 14 buc

În stoc
Articol: AB2ZXR Model: J3100BCrucea Ref: 1Q406
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
€895.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu unghi deschis
finalizareaPoloneză completă
Unghiul capului15 și 60 de grade
Număr de bucați14
Gama de lungimi4-3 / 4 - 15 "
SAE sau MetricSAE
Chei incluse3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de chei cu cap deschis PROTO J3100B este ideal pentru strângerea și slăbirea elementelor de fixare precum piulițe și șuruburi.

Caracteristici:

  • Setul de chei cu cap deschis PROTO J3100B este echipat cu o lovitură dublă de nichel pentru rezistență la rugină și o durată de viață mai lungă.
  • Cheile au finisaj complet lustruit pentru a asigura rezistența la coroziune și suprafețele ușor de curățat.
  • Au unghiuri de deschidere a capului de 15 și 60 de grade pentru a oferi măsurători SAE.
  • Acest set vine într-o husă de vinil pentru portabilitate.
  • Conține 14 unități în mai multe dimensiuni.

Standarde și aprobări:

  • ASME B107.100

Întrebări frecvente:

Î. Cum funcționează o cheie cu cap deschis?

A. Capătul deschis permite alunecarea sculei peste piuliță în locuri strânse acolo unde lungimea unei țevi sau a arborelui interferează cu funcționarea sau acolo unde nu există spațiu suficient pentru o cheie cu dub/cutie.

Î. De ce sunt preferate cheile în locul cheilor?

A. Cheile sunt preferate în detrimentul cheilor, deoarece au un braț lung. Acest lucru permite să fie necesară o forță mai mică pentru a genera un efect de rotire pentru a deșuruba o piuliță.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J3200C Set chei cu cap deschis 15/60 13/64-3/8 13buc | AA8WEA 1AKT6 J3200CSatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€239.40
PROTO J3100M Set chei cu cap deschis 15/60deg 9-19mm 11buc | AB2ZXT 1Q407 J3100MPoloneză completă11metric9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€508.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3100B Set chei cu cap deschis, SAE, finisaj complet lustruit - 14 buc
€895.61 /unitate