Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3215 Cheie pentru aprindere 7/32 x 1/4 inch 15/60 grade | AA8XHY 1ANP6

PROTO J3215 Cheie pentru aprindere 7/32 x 1/4 inch 15/60 grade

În stoc
Element: AA8XHY Model: J3215Crucea Ref: 1ANP6
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
€18.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 și 60 de grade
Mărimea capului7 / 32 "x 1 / 4"
MaterialOţel
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 32 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J3210 Cheie pentru aprindere 13/64 x 15/64 15/60 grade | AA8XHW 1ANP4 J32103"13 / 64 "x 15 / 64"€17.42
PROTO J3211 Cheie pentru aprindere 15/64 x 13/64 15/60 grade | AA8XHX 1ANP5 J32113"15 / 64 "x 13 / 64"€18.54
PROTO J3216 Cheie pentru aprindere 1/4 x 7/32 inch 15/60 grade | AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4 "x 7 / 32"€18.51
PROTO J3220 Cheie pentru aprindere 9/32 x 5/16 inch 15/60 grade | AA8XJA 1ANP8 J32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"€19.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3215 Cheie pentru aprindere 7/32 x 1/4 inch 15/60 grade
€18.60 /unitate