Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3340 Cheie cu cap deschis 5/8 x 5/8 inch 15/75 grade | AA8XHV 1ANP3

PROTO J3340 Cheie cu cap deschis 5/8 x 5/8 inch 15/75 grade

În stoc
Articol: AA8XHV Model: J3340Crucea Ref: 1ANP3
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
€25.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu unghi deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 și 75 de grade
Mărimea capului5 / 8 "x 5 / 8"
MaterialOţel
Lungime totală5.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "x 5 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J3314 Cheie cu cap deschis 7/32 x 7/32 inch 15/75 grade | AA8XHJ 1ANN3 J33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€18.89
PROTO J3315 Cheie cu cap deschis, finisaj satinat, capete cu unghi de 15 și 75 de grade | AA8XHK 1ANN4 J33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€18.05
PROTO J3316 Cheie cu cap deschis 1/4 x 1/4 inch 15/75 grade | AA8XHL 1ANN5 J33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€18.71
PROTO J3318 Cheie cu cap deschis 9/32 x 9/32 inch 15/75 grade | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€18.94
PROTO J3322 Cheie cu cap deschis 11/32 x 11/32 15/75 grade | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€18.38
PROTO J3324 Cheie cu cap deschis 3/8 x 3/8 inch 15/75 grade 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"€18.49
PROTO J3328 Cheie cu cap deschis 7/16 x 7/16 inch 15/75 grade | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€19.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3340 Cheie cu cap deschis 5/8 x 5/8 inch 15/75 grade
€25.20 /unitate