Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3760 Set chei pentru piuliță, SAE, finisaj satinat, mâner decalat - Pachet de 3 | AA8WEB 1AKT7

PROTO J3760 Set chei pentru piuliță, SAE, finisaj satinat, mâner decalat - Pachet de 3

În stoc
Element: AA8WEB Model: J3760Ref încrucișat: 1AKT7 / 5F360

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€155.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei Flare Nut cu capăt dublu
finalizareaSatin
Număr de bucați3
Număr de puncte6
Gama de lungimi5-11/16 to 9-1/8"
SAE sau MetricSAE
Chei incluse3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Setul de chei cu piulițe duble Proto J3760 vine cu o cheie cu cap deschis pentru a oferi mai mult contact cu piulițele și fitingurile hexagonale
    • Designul de capăt al cutiei în 6 puncte permite indexarea fină pentru viteză și acces îmbunătățite
    • Dispune de un mâner decalat pentru a proteja degetele ținându-le departe de obstacole și oferind o prindere rezistentă la alunecare
    • Sistemul TorquePlus permite utilizarea cu elemente de fixare încăpățânate sau deteriorate
    • Se potrivește cu elemente de fixare de 4, 6 și 12 puncte

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3760 Set chei pentru piuliță, SAE, finisaj satinat, mâner decalat - Pachet de 3
€155.47 /unitate