Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLANCETT B110-500-1/2 Turbină debitmetru 7.5 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0

BLANCETT B110-500-1/2 Turbină debitmetru 7.5 Gpm 1/2 inch Mnpt

În stoc
Articol: AE9YWP Model: B110-500-1 / 2Crucea Ref: 6NZT0
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
€1,783.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete1% din citire
Camera de material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii1/2 MNPT
Montaj1/2 "MNPT
Material de curgereApă și fluide cu vâscozitate redusă
Gama de debit.75 până la 7.5 gpm
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
GPM max.7.5
Înălţime3"
Material carcasă316 oțel inoxidabil
Lungime3"
Presiune maximă5000 psi
Max. Temp.350 F
Max. Viscozitate400 SSU
producțieFrecvență
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)6.5
Pulsuri pe galon13000
Materialul arboreluiCarbură de tungsten
temp350 grade F
TipTurbină
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea conexiuniiGama de debitPentru dimensiunea țeviiÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăPreț
BLANCETT B110-375-1/2 Turbină debitmetru 0.3 Gpm 1/2 inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6 până la 3 gpm1 / 2 "3"316 oțel inoxidabil3"5000 psi€1,719.89
BLANCETT B110-750-1/2 Debitmetru Turbină 15 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2-15 gpm1 / 2 "3"316 oțel inoxidabil3"5000 psi€1,623.34
BLANCETT B110-375 Turbina debitmetru 3gpm 1 inch Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6 până la 3 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,703.34
BLANCETT B110-500 Turbină debitmetru 7.5gpm 1 inch Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75 până la 7.5 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,624.87
BLANCETT B110-750 Debitmetru Turbinegpm 15gpm 1 Inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2-15 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,668.74
BLANCETT B110-875 Turbina debitmetru 30gpm 1 inch Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3-30 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,652.29
BLANCETT B111-110 Turbina debitmetru 50gpm 1 inch Mnpt | AE9YWW 6NZT6 B111-1101.88 "1 MNPT5-50 gpm1"3"316 oțel inoxidabil4"5000 psi€1,296.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLANCETT B110-500-1/2 Turbină debitmetru 7.5 Gpm 1/2 inch Mnpt
€1,783.31 /unitate