Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3800M Set chei cu piuliță 10-19mm 10 buc. | AG2PWC 31XR45

PROTO J3800M Set chei cu piuliță 10-19mm 10 buc.

În stoc
Articol: AG2PWC Model: J3800MCrucea Ref: 31XR45
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
€791.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei flare
finalizareaOxid negru
Număr de bucați10
Număr de puncte12
Gama de lungimi5-1/2" to 7-5/16"
SAE sau Metricmetric
Chei incluse10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J3740 Set chei cu piuliță evazată Sae și metrice 9buc | AG4XYX 35GM75 J3740Satin96SAE și Metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€609.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3800M Set chei cu piuliță 10-19mm 10 buc.
€791.42 /unitate