Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3740 Set chei cu piuliță evazată Sae și metrice 9buc | AG4XYX 35GM75

PROTO J3740 Set de chei cu piuliță evazată Sae și metrice 9 buc

În stoc
Articol: AG4XYX Model: J3740Crucea Ref: 35GM75
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
€609.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei flare
finalizareaSatin
Număr de bucați9
Număr de puncte6
Gama de lungimi6-1/4 to 9-7/16"
SAE sau MetricSAE și Metric
Chei incluse9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8204110030

Detalii produs:

    • Echipat cu offset de 60 grade pentru îmbunătățirea accesului la elementele de fixare adânci
    • Mâner decalat pentru a menține articulațiile departe de obstacole și pentru a economisi timp
    • Capetele cutiei constituie sistemul brevetat TorquePlus

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J3800M Set chei cu piuliță 10-19mm 10 buc. | AG2PWC 31XR45 J3800MOxid negru1012metric10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm€791.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3740 Set de chei cu piuliță evazată Sae și metrice 9 buc
€609.09 /unitate