Set extractor principal PROTO J4235B, 25 fălci, fracționat, lungime 29 inch | AD2LBT 3R709

PROTO J4235B Set extractor principal, 25 fălci, fracționat, lungime de 29 inchi

În stoc
Articol: AD2LBT Model: J4235BRef. cruce: 3R709 / 23MD44

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,771.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet extractor principal
Capacitate10 tonuri.
Jaw ReachVariat
Răspândirea maxilaruluiVariat
Stilul maxilaruluiInterior, reversibil, cârlig interior, rază dublă, lung îngust, șurub
Număr de fălci25
Dimensiunea șurubului(3) 3 / 8-24 X 3, (3) 3 / 8-16 X 4, și (3) 3 / 8-16 X 3 "Șuruburi cu capac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)64.77
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se folosește pentru a trage piese precum rulmenți, scripeți sau roți dințate dintr-un arbore
    • Include componentele necesare pentru asamblarea extractoarelor cu sistem de schimb complet
    • Prevăzut cu 25 de fălci și o capacitate de 10 tone

Variante de produs

ProdusModelPreț
Set extractor principal PROTO J4235A | AD2LBR 3R708 J4235A€4,479.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4235B Set extractor principal, 25 fălci, fracționat, lungime de 29 inchi
€4,771.43 /unitate