Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5244 Mufă de legătură 3/8 Dr 11/16 inch cu fante | AA8VHJ 1AH92

PROTO J5244 Mufă de legătură 3/8 Dr 11/16 inch cu fante

În stoc
Articol: AA8VHJ Model: J5244Crucea Ref: 1AH92
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
€29.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți Link Socket
Stil Bitcrestat
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
Număr de puncte1
Lungime totală1.125 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea11 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor11 / 16 "
Tip sfatcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5244 Mufă de legătură 3/8 Dr 11/16 inch cu fante
€29.06 /unitate