Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5336M Priză 1/2 inch Drive 36 mm 12 puncte adâncime | AF2CJK 6RCT2

PROTO J5336M Priză 1/2 inch Drive 36 mm 12 puncte adâncime

În stoc
Articol: AF2CJK Model: J5336MCrucea Ref: 6RCT2
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
€58.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea36mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Soclul Proto J5336M este proiectat pentru a servi elementelor de fixare cu rezistență ridicată la tracțiune utilizate pe aeronavele comerciale și militare.

Caracteristici:

  • Prizele Proto în 12 puncte sunt utilizate pe elementele de fixare încăpățânate / deteriorate și pe elementele de fixare din materiale moi.
  • Proto J5336M dispune de un design brevetat TorquePlus și oferă o configurație de înaltă performanță, care permite angajarea rapidă și ușoară a prizei în plăcile de fixare.
  • Configurația TorquePlus oferă un design cu rază-colț, deturnând zona de contact și stresul departe de colțurile elementelor de fixare.
  • Designul intern al acestei prize scade, de asemenea, rotunjirea elementelor de fixare, îmbunătățește durata de viață a elementelor de fixare și permite operatorului să întoarcă confortabil elementele de fixare uzate sau ruginite.

Standarde și aprobări:

  • ASME B107.110-2012

Întrebări frecvente:

Î. Pot fi folosite prize cu 12 puncte în spații înguste?

A. Prizele cu 12 puncte sunt potrivite pentru spații înguste, deoarece permit conectarea la un dispozitiv de fixare în mai multe unghiuri.

Î. Care este mai bine - prize cu 6 puncte sau 12 puncte?

A. Prizele cu 12 puncte sunt ideale pentru majoritatea reparațiilor ușoare, dar pentru strângerea grea sunt necesare prize cu 6 puncte.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J5434M Priză 1/2 inch Drive 34 mm 12 puncte standard | AA8LTL 19C426 J5434MChrome121 27 / 32 "34mmStandard€39.40
PROTO J5409M Priză 1/2 inch Drive 9mm 12 puncte Standard | AC2HLV 2KGN6 J5409MComplet lustruit121.5 "9Standard€15.28
PROTO J5409MH Priză 1/2 inch unitate 9 mm 6 puncte standard | AC2HLW 2KGN7 J5409MHComplet lustruit61.5 "9Standard€16.14
PROTO J5329M Priză 1/2 inch Drive 29 mm 12 puncte adâncime | AE3REV 5F451 J5329MComplet lustruit123.25 "29mmadâncime€37.09
PROTO J5411MH Priză 1/2 inch unitate 11 mm 6 puncte standard | AE3RFA 5F456 J5411MHComplet lustruit61.437 "11Standard€13.66
PROTO J5408MH Priză 1/2 inch Drive 8mm 6 puncte Standard | AF2CJC 6RCR4 J5408MHChrome61 31 / 64 "8Standard€14.94
PROTO J5438M Priză 1/2 inch Drive 38mm 12 puncte Standard | AF2CJE 6RCR6 J5438MChrome122.25 "38mmStandard€49.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5336M Priză 1/2 inch Drive 36 mm 12 puncte adâncime
€58.53 /unitate