Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5329M Priză 1/2 inch Drive 29 mm 12 puncte adâncime | AE3REV 5F451

PROTO J5329M Priză 1/2 inch Drive 29 mm 12 puncte adâncime

În stoc
Articol: AE3REV Model: J5329MCrucea Ref: 5F451
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
€37.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea29mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J5434M Priză 1/2 inch Drive 34 mm 12 puncte standard | AA8LTL 19C426 J5434MChrome121 27 / 32 "34mmStandard€39.40
PROTO J5409M Priză 1/2 inch Drive 9mm 12 puncte Standard | AC2HLV 2KGN6 J5409MComplet lustruit121.5 "9Standard€15.28
PROTO J5409MH Priză 1/2 inch unitate 9 mm 6 puncte standard | AC2HLW 2KGN7 J5409MHComplet lustruit61.5 "9Standard€16.14
PROTO J5411MH Priză 1/2 inch unitate 11 mm 6 puncte standard | AE3RFA 5F456 J5411MHComplet lustruit61.437 "11Standard€13.66
PROTO J5408MH Priză 1/2 inch Drive 8mm 6 puncte Standard | AF2CJC 6RCR4 J5408MHChrome61 31 / 64 "8Standard€14.94
PROTO J5438M Priză 1/2 inch Drive 38mm 12 puncte Standard | AF2CJE 6RCR6 J5438MChrome122.25 "38mmStandard€49.97
PROTO J5408M Priză 1/2 inch Drive 8mm 12 puncte Standard | AF2CJF 6RCR7 J5408MComplet lustruit121 19 / 64 "8Standard€14.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5329M Priză 1/2 inch Drive 29 mm 12 puncte adâncime
€37.09 /unitate