Set de prize PROTO J54118S, gamă de prize de la 3/8 inch până la 11/16 inch, manual, antrenare de 1/2 inch, Sae | CH6PVC 60MK84

PROTO J54118S Set prize, gamă de prize de la 3/8 inch până la 11/16 inch, manual, antrenare de 1/2 inch, Sae

Articol: CH6PVC Model: J54118SRef încrucișat: 60MK84 / 1AF11
€493.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Dimensiunea containerului16 "x 11" x 2 1/2 "
Tipul de containerCarcasă pentru mucegai
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateMână
finalizareaChrome
IzolatNu
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați18
Dimensiunea Range3/8 "la 11/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.86
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea containeruluiTipul de containerTipul de măsurareNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J54104 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 11 buc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€388.02
PROTO J47100 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Set prize 3/8 inch Drive 10 buc | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€394.17
PROTO J52100 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€416.22
PROTO J52200 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metric-€416.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J54118S Set prize, gamă de prize de la 3/8 inch până la 11/16 inch, manual, antrenare de 1/2 inch, Sae
€493.91 /unitate