Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5420M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 20mm 12 Points | AF8ADY 24AH86

PROTO J5420M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 20mm 12 Points

În stoc
Articol: AF8ADY Model: J5420M-TTCrucea Ref: 24AH86
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
€50.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclul Tether Ready
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaPoloneză completă
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea20mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J5410M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 10mm 12 Points | AF8ADM 24AH76 J5410M-TT12Hex1 31 / 64 "10€46.63
PROTO J5411M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 11mm 12 Points | AF8ADN 24AH77 J5411M-TT12Hex1 31 / 64 "11€47.47
PROTO J5412M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 12mm 12 Points | AF8ADP 24AH78 J5412M-TT12Hex1 31 / 64 "12 "€47.47
PROTO J5413M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 13mm 12 Points | AF8ADQ 24AH79 J5413M-TT12Hex1 31 / 64 "13€47.15
PROTO J5414M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 14mm 12 Points | AF8ADR 24AH80 J5414M-TT12Hex1.5 "14mm€48.04
PROTO J5415M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 15mm 12 Points | AF8ADT 24AH81 J5415M-TT12Hex1.5 "15mm€47.47
PROTO J5416M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 16mm 12 Points | AF8ADU 24AH82 J5416M-TT12Hex1.5 "16mm€30.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5420M-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 20mm 12 Points
€50.01 /unitate