Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5538M Priză 3/4 inch Drive 38 mm 12 puncte standard | AA8XPY 1AP79

PROTO J5538M Priză 3/4 inch Drive 38mm 12 puncte standard

În stoc
Articol: AA8XPY Model: J5538MCrucea Ref: 1AP79
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
€62.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSatin
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 13 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea38mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J5528M Priză 3/4 inch Drive 28mm 12 puncte Standard | AA8XPR 1AP73 J5528MSatin2 7 / 32 "28mm€44.26
PROTO J5529M Priză 3/4 inch Drive 29mm 12 puncte Standard | AA8XPT 1AP74 J5529MSatin2 7 / 32 "29mm€45.17
PROTO J5535M Priză 3/4 inch Drive 35 mm 12 puncte standard | AA8XPW 1AP77 J5535MSatin2 9 / 32 "35mm€56.57
PROTO J5542M Priză 3/4 inch Drive 42 mm 12 puncte standard | AA8XQA 1AP81 J5542MSatin2 23 / 32 "42mm€77.31
PROTO J5554M Priză 3/4 inch Drive 54mm 12 puncte Standard | AA8XQD 1AP84 J5554MSatin3 9 / 32 "54mm€122.65
PROTO J5558M Priză 3/4 inch Drive 58mm 12 puncte Standard | AA8XQF 1AP86 J5558MSatin3 13 / 32 "58mm€170.55
PROTO J5531M Priză 3/4 inch Drive 31 mm 12 puncte standard | AE3CAX 5C605 J5531MSatin2 7 / 32 "31mm€48.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5538M Priză 3/4 inch Drive 38mm 12 puncte standard
€62.15 /unitate