Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6014RK Kit de reparare cheie dinamometrică, oțel aliat, dimensiunea antrenare de 1/2 inch | AB3AEJ 1Q875

PROTO J6014RK Set de reparare cheie dinamometrică, oțel aliat, dimensiunea antrenamentului de 1/2 inch

În stoc
Element: AB3AEJ Model: J6014RKCrucea Ref: 1Q875
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
€35.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de reparare a cheii dinamometrice
TipUnitate 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Roți cu clichet de 1/4 până la 1 inch construite din oțel aliat pentru rezistență și durabilitate excepționale
    • Capabil să repare fără probleme capetele cu clichet cu cheie dinamometrică
    • Compatibil cu J6014C, J6014CX, J6014CXCERT, J6014MC, 6014NMC, J6016C, J6016CX, J6016CXCERT, J6016MC, J6016NMC, J6068C, J6072C, J6072CX și J6072CX

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
PROTO J6006RK Kit de reparare cheie dinamometrică 3/8 inch Dr | AB3AEG 1Q873 J6006RKUnitate 3/8 "€39.77
PROTO J6018RK Kit de reparare cheie dinamometrică 3/4 inch Dr | AB3AEK 1Q876 J6018RKUnitate 3/4 "€79.82
PROTO J6062RK Kit de reparare cheie dinamometrică 1/4 inch Dr | AG9ZLZ 23NU49 J6062RKUnitate 1/4 "€23.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6014RK Set de reparare cheie dinamometrică, oțel aliat, dimensiunea antrenamentului de 1/2 inch
€35.11 /unitate