HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Articol de perete cu perete LED


Filtru
Temp. De culoare: 5000 K , Certificare verde sau altă recunoaștere: Consorțiul DesignLights (DLC) , Înălțime: 5.25 " , Finisajul carcasei: Bronz , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , Lungime: 8.25 " , Material lentile: Acril , Distribuția luminii: Tipul III Full Cutoff , Temp. Gamă: 0 grade până la 40 grade C , Durată nominală: 60,000 ore , Voltaj: 120 până la 277 VAC , Garantie: 5 ani , latime: 4.81 "
StilModelCRILumeniLumeni pe wattWattsPreț (ex. TVA)
A
LNC7LU5K31
7314608016.4-
RFQ
B
LNC9LU5K31
7317458520.6€375.96
C
LNC5LU5K
779667512.6€319.47
D
LNC5LU5KPC
779667512.6€330.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?