Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL LIGHTING - EXTERIOR LNC5LU5KPC Pachet de perete LED 12.8w 120-277v 966l | AF7KJU 21RU45

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC5LU5KPC Pachet de perete LED 12.8 W 120-277 V 966 l

În stoc
Articol: AF7KJU Model: LNC5LU5KPCCrucea Ref: 21RU45
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
€361.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de perete cu LED
Temp. Culoare5000 K
CRI77
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime5.25 "
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Lungime8.25 "
Material LensAcril
Distribuția luminiiTipul III Full Cutoff
Lumeni966
Lumeni pe watt75
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 40 grade C
Viață evaluată60,000 ore
Înălțimea de montare recomandată8 până la 12 ft
Voltaj120 până la 277 VAC
Garanție5 ani
Watts12.6
Lăţime4.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)22.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS9405400000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: control foto, 5 LED-uri

Variante de produs

ProdusModelCRILumeniLumeni pe wattWattsPreț
HUBBELL LIGHTING - EXTERIOR LNC5LU5K Pachet de perete LED 12.8w 120-277v 966l | AF7KJT 21RU44 LNC5LU5K779667512.6€319.46
ILUMINAT HUBBELL - EXTERIOR LNC7LU5K31 Pachet de perete LED 17.4w 120-277v 1389l | AF7KJV 21RU46 LNC7LU5K317314608016.4-
RFQ
HUBBELL LIGHTING - EXTERIOR LNC9LU5K31 Pachet de perete cu LED-uri 20.6w 120-277v 1745l | AF7KJW 21RU47 LNC9LU5K317317458520.6€375.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC5LU5KPC Pachet de perete LED 12.8 W 120-277 V 966 l
€361.92 /unitate