ILUMINAT HUBBELL - EXTERIOR LNC7LU5K31 Pachet de perete LED 17.4w 120-277v 1389l | AF7KJV 21RU46

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC7LU5K31 Pachet perete LED 17.4 W 120-277 V 1389 l

Articol: AF7KJV Model: LNC7LU5K31Crucea Ref: 21RU46

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de perete cu LED
Temp. Culoare5000 K
CRI73
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime5.25 "
Finisajul locuințelorBronz
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Lungime8.25 "
Material LensAcril
Distribuția luminiiTipul III Full Cutoff
Lumeni1460
Lumeni pe watt80
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 40 grade C
Viață evaluată60,000 ore
Înălțimea de montare recomandată8 până la 12 ft
Voltaj120 până la 277 VAC
Garanție5 ani
Watts16.4
Lăţime4.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS9405400000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 7 LED-uri

Variante de produs

ProdusModelCRILumeniLumeni pe wattWattsPreț
HUBBELL LIGHTING - EXTERIOR LNC5LU5K Pachet de perete LED 12.8w 120-277v 966l | AF7KJT 21RU44 LNC5LU5K779667512.6€319.46
HUBBELL LIGHTING - EXTERIOR LNC5LU5KPC Pachet de perete LED 12.8w 120-277v 966l | AF7KJU 21RU45 LNC5LU5KPC779667512.6€361.92
HUBBELL LIGHTING - EXTERIOR LNC9LU5K31 Pachet de perete cu LED-uri 20.6w 120-277v 1745l | AF7KJW 21RU47 LNC9LU5K317317458520.6€375.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC7LU5K31 Pachet perete LED 17.4 W 120-277 V 1389 l