Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J60500 Insert Bit Torx T6 1/4 inch | AF6NNH 19ZA94

PROTO J60500 Insert Bit Torx T6 1/4 inch

În stoc
Element: AF6NNH Model: J60500Crucea Ref: 19ZA94
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
€10.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Stil BitTorx (R)
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
finalizareaGri
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
MaterialOţel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiT6
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207907585

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolMaterialDimensiunea punctuluiPreț
PROTO J61004 Insert Bit Patrat Nișă #2 | AA9UWB 1FT74 J61004Oxid negruȘurubelnițăS2 Oțel-€1.48
PROTO J61002 Inserare Bit Patrat Nișă #1 | AA9UWC 1FT75 J61002Oxid negruȘurubelnițăS2 Oțel-€1.57
PROTO J60532 Insert Bit Torx T15 1/4 inch | AF6NNG 19ZA93 J60532GriInserați BitOţelT15€9.81
PROTO J60502 Insert Bit Torx T7 1/4 inch | AF6NNJ 19ZA95 J60502GriInserați BitOţelT7€6.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J60500 Insert Bit Torx T6 1/4 inch
€10.31 /unitate