Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J61002 Inserare Bit Patrat Nișă #1 | AA9UWC 1FT75

PROTO J61002 Inserează Bit Pătrat Nișă #1

În stoc
Element: AA9UWC Model: J61002Crucea Ref: 1FT75
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
€1.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță
Stil BitRobertson Square Recess
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolMaterialDimensiunea punctuluiPreț
PROTO J61004 Insert Bit Patrat Nișă #2 | AA9UWB 1FT74 J61004Oxid negruȘurubelnițăS2 Oțel-€1.48
PROTO J60532 Insert Bit Torx T15 1/4 inch | AF6NNG 19ZA93 J60532GriInserați BitOţelT15€9.81
PROTO J60500 Insert Bit Torx T6 1/4 inch | AF6NNH 19ZA94 J60500GriInserați BitOţelT6€10.31
PROTO J60502 Insert Bit Torx T7 1/4 inch | AF6NNJ 19ZA95 J60502GriInserați BitOţelT7€6.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J61002 Inserează Bit Pătrat Nișă #1
€1.57 /unitate