Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6064HTC Micrometer Torque Wrench, Inch-Pound, 3/8 Inch Drive Size, 40 in-lb to 200 in-lb, Std | CT8EUK 54JG07

PROTO J6064HTC Micrometer Torque Wrench, Inch-Pound, 3/8 Inch Drive Size, 40 in-lb to 200 in-lb, Std

În stoc
Articol: CT8EUK Model: J6064HTCCrucea Ref: 54JG07

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€648.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.242
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
PROTO J6016DR Chei dinamometrice, picior-liră/Newton-metru, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 30 până la 150 ft-lb | CT8ETG 794KY1 J6016DRContor€472.29
PROTO J6014DR Chei dinamometrice, picior-liră/Newton-metru, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 50 până la 250 ft-lb | CT8ETH 794KY2 J6014DRContor€423.09
PROTO J6006DR Chei dinamometrice, picior-liră/Newton-metru, dimensiunea antrenare de 3/8 inch, 15 până la 75 ft-lb | CT8ETJ 794KY0 J6006DRContor€402.40
PROTO J6004DR Chei dinamometrice, picior-liră/Newton-metru, dimensiunea antrenare de 3/8 inch, 8 până la 40 ft-lb | CT8ETK 794KX9 J6004DRContor€382.51
PROTO J6008C Cheie dinamometrică micrometrică, picior-liră, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, de la 16 ft-lb până la 80 ft-lb | CT8ETR 426F05 J6008CCheie dinamometrică pentru micrometru€378.83
PROTO J6016C Cheie dinamometrică micrometrică, picior-liră, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 30 ft-lb până la 150 ft-lb | CT8ETT 426F12 J6016CCheie dinamometrică pentru micrometru€400.12
PROTO J6014FC Cheie dinamometrică micrometrică, picior-liră, mărime de antrenare de 1/2 inch, 30 ft-lb până la 250 ft-lb | CT8ETU 53GL74 J6014FCCheie dinamometrică pentru micrometru€709.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6064HTC Micrometer Torque Wrench, Inch-Pound, 3/8 Inch Drive Size, 40 in-lb to 200 in-lb, Std
€648.67 /unitate