PARKER Fitinguri hidraulice pentru tuburi


Filtru
Dimensiunea conexiunii: 3 / 8-18 "NPT , Tipul conexiunii: Tip de mușcătură de etanșare moale , Material de montare: Oțel, fără crom-6 , Material: Oțel zincat , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C oțel, -60 grade C SS , Diametru exterior tub: 6-42 mm
StilModelArticolMax. Presiunea de funcționareModelaStilPreț (ex. TVA)
A
GE10S3 / 8NPTCF
Racord hidraulic al tubului1450-11603 PsiConector masculin dreptFir NPT masculin€22.31
RFQ
B
WE10S3 / 8NPTCF
Montarea tubului1450-5802 PsiCot cu șurub masculinCapăt de con de 24 de grade€73.74
RFQ

Fitinguri hidraulice pentru tuburi

Fitingurile pentru tuburi hidraulice Parker sunt proiectate pentru operațiuni de manipulare a fluidelor pentru aplicații de petrol și gaze, auto, generare de energie și manipulare a materialelor. Aceste fitinguri sunt ideale pentru presiuni mari ale fluidului, iar modelele selectate au o construcție din oțel placată cu zinc pentru a rezista la uzură împotriva fluidelor abrazive și a substanțelor chimice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fitinguri pentru tuburi hidraulice, disponibile în opțiuni de tip drept și cot.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?