PARKER WE10S3/8NPTCF Racord pentru tub de înaltă presiune, 3/8-18 inch NPT

Articol: BN2KFZ Model: WE10S3 / 8NPTCF
€73.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea tubului
Dimensiunea conexiunii3 / 8-18 "NPT
Tip conexiuneTip de mușcătură de etanșare moale
Material de montajOțel, fără crom-6
MaterialOțel zincat
Max. Presiunea de funcționare1450-5802 Psi
Max. Temperatura de funcționare.Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C oțel, -60 grade C SS
ModelaCot cu șurub masculin
StilCapăt de con de 24 de grade
Tub exterior Dia.6-42 mm

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. Presiunea de funcționareModelaStilPreț
Fiting pentru tub hidraulic PARKER GE10S3/8NPTCF, dimensiune conexiune NPT 3/8-18 inch | BN2KFQ GE10S3 / 8NPTCFRacord hidraulic al tubului1450-11603 PsiConector masculin dreptFir NPT masculin€18.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER WE10S3/8NPTCF Racord pentru tub de înaltă presiune, 3/8-18 inch NPT
€73.74 /unitate