PARKER Racord hidraulic GE10S3/8NPTCF, dimensiunea conexiunii NPT de 3/8-18 inchi

Articol: BN2KFQ Model: GE10S3/8NPTCF
€22.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacord hidraulic al tubului
Dimensiunea conexiunii3 / 8-18 "NPT
Tip conexiuneTip de mușcătură de etanșare moale
Material de montajOțel, fără crom-6
MaterialOțel zincat
Max. Presiunea de funcționare1450-11603 Psi
Max. Temperatura de funcționare.Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C oțel, -60 grade C SS
ModelaConector masculin drept
StilFir NPT masculin
Tub exterior Dia.6-42 mm

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. Presiunea de funcționareModelaStilPreț
Fiting pentru tub de înaltă presiune PARKER WE10S3/8NPTCF, 3/8-18 inch NPT | BN2KFZ WE10S3 / 8NPTCFMontarea tubului1450-5802 PsiCot cu șurub masculinCapăt de con de 24 de grade€60.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Racord hidraulic GE10S3/8NPTCF, dimensiunea conexiunii NPT de 3/8-18 inchi
€22.31 /unitate