Tester electronic de cuplu PROTO J6474E, 5 până la 50 feet-lbs., dimensiunea unității 3/8 inch | CD3YTV 53JT56

PROTO Tester electronic de cuplu J6474E, 5 până la 50 feet-lbs., dimensiunea unității 3/8 inch

În stoc
Articol: CD3YTV Model: J6474ECrucea Ref: 53JT56

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,315.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester electronic de cuplu
Acuratete+/- 1% CW / CCW @ 10 până la 100% din scala completă
AfişaLCD
Dimensiunea unității3 / 8 "
Lungime6 13 / 32 "
Tipul de măsurarePicior-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter
Unități de măsurareNm, ft.-lb., lbf-in, kg.-cm.
Sursa de putereAdaptor AC / DC
Gama de cuplu5 - 50 ft.- lb.
Indicatori vizuali / sonoriVizual
Lăţime5 39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.112

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiGama de cupluPreț
Tester electronic de cuplu PROTO J6472E, 26 până la 250 feet-lbs., dimensiunea unității 3/8 inch | CD3PVY 53JT50 J6472E3 / 8 "26 - 250 ft.- lb.€2,168.09
Tester electronic de cuplu PROTO J6476E, 25 până la 250 feet-lbs., dimensiunea unității 1/2 inch | CD3UVW 53JT48 J6476E1 / 2 "25 - 250 ft.- lb.€2,671.92
Tester electronic de cuplu PROTO J6478E, 60 până la 600 picioare lbs., dimensiunea unității 27 mm | CD3YLH 53JT54 J6478E27mm60 la 600 ft. Lb.€3,043.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Tester electronic de cuplu J6474E, 5 până la 50 feet-lbs., dimensiunea unității 3/8 inch
€2,315.70 /unitate