Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6905M Priză cu impact 1/4 inch Drive 5mm 6 Pt | AA9UUR 1FP49

PROTO J6905M Priză cu impact 1/4 inch Drive 5mm 6 Pt

În stoc
Element: AA9UUR Model: J6905MCrucea Ref: 1FP49
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
€13.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală7 / 8 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea5"
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J6914M Priză cu impact 1/4 inch Drive 14mm 6 Pt | AA2DJE 10E360 J6914M14mm€13.23
PROTO J6915M Priză cu impact 1/4 inch Drive 15mm 6 Pt | AA2DJF 10E361 J6915M15mm€13.32
PROTO J6909M Priză cu impact 1/4 inch Drive 9mm 6 Pt | AA8YFR 1AT02 J6909M9mm€12.54
PROTO J6911M Priză cu impact 1/4 inch Drive 11mm 6 Pt | AA8YFU 1AT04 J6911M11€12.74
PROTO J6912M Priză cu impact 1/4 inch Drive 12mm 6 Pt | AA9UUL 1FP14 J6912M12mm€12.54
PROTO J6906M Priză cu impact 1/4 inch Drive 6mm 6 Pt | AA9UUP 1FP43 J6906M6mm€12.15
PROTO J69055M Priză cu impact 1/4 inch Drive 5.5mm 6 Pt | AA9UUT 1FP52 J69055M5.5mm€12.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6905M Priză cu impact 1/4 inch Drive 5mm 6 Pt
€13.23 /unitate