Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6905TX Priză de impact 1/4 inch Drive E5 Black Oxide | AA9UUQ 1FP46

PROTO J6905TX Priză cu impact 1/4 inch E5 oxid negru

În stoc
Articol: AA9UUQ Model: J6905TXCrucea Ref: 1FP46

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Tip de ieșireTorx
Lungime totală1"
SAE sau MetricSAE
MărimeaE5
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J6907TX Priză de impact 1/4 inch Drive E7 Black Oxide | AA9UUM 1FP35 J6907TXE7€13.18
PROTO J6904TX Priză de impact 1/4 inch Drive E4 Black Oxide | AA9UUU 1FP53 J6904TXE4€12.31
PROTO J6906TX Priză de impact 1/4 inch Drive E6 Black Oxide | AD2LDX 3R885 J6906TXE6€12.18
PROTO J6908TX Priză cu impact 1/4 inch Drive E8 Black Oxide | AD2LDY 3R886 J6908TXE8€12.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6905TX Priză cu impact 1/4 inch E5 oxid negru
€12.26 /unitate