Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6910HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 Pt | AC2QPV 2MA22

PROTO J6910HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AC2QPV Model: J6910HFCrucea Ref: 2MA22
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
€26.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală15 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J6912H Priză cu impact 1/4 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AA8YAV 1AR88 J6912H.7 / 8 "3 / 8 "€12.18
PROTO J6914H Priză cu impact 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AA8YAW 1AR89 J6914H.7 / 8 "7 / 16 "€12.15
PROTO J6916H Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AA8YAX 1AR90 J6916H.7 / 8 "1 / 2 "€11.23
PROTO J6906HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 3/16 inch 6 Pt | AC2QPT 2MA20 J6906HF7 / 8 "3 / 16 "€24.82
PROTO J6908HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AC2QPU 2MA21 J6908HF7 / 8 "1 / 4 "€27.13
PROTO J6912HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AC2QPW 2MA23 J6912HF15 / 16 "3 / 8 "€27.96
PROTO J6914HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AC2QPX 2MA24 J6914HF1"7 / 16 "€27.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6910HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 Pt
€26.23 /unitate