Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6910M Priză cu impact 1/4 inch Drive 10mm 6 Pt | AA8YFT 1AT03

PROTO J6910M Priză cu impact 1/4 inch Drive 10mm 6 Pt

În stoc
Element: AA8YFT Model: J6910MCrucea Ref: 1AT03
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
€12.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală7 / 8 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea10
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J6908M Priză cu impact 1/4 inch Drive 8mm 6 Pt | AA8YFQ 1AT01 J6908MHex7 / 8 "8mmStandard€12.44
PROTO J6913M Priză cu impact 1/4 inch Drive 13mm 6 Pt | AA8YFV 1AT05 J6913MHex7 / 8 "13mmStandard€12.85
PROTO J6510MH Priză cu impact 1/4 inch Drive 10mm 6 Pt | AA9UVF 1FR03 J6510MHHex spline2"10mmadâncime€17.47
PROTO J6508MH Priză cu impact 1/4 inch Drive 8mm 6 Pt | AA9UVK 1FR14 J6508MHHex spline2"8mmadâncime€16.60
PROTO J69055MHF Priză cu impact 1/4 inch Drive 5.5mm 6 Pt | AC2QQL 2MA37 J69055MHFHex7 / 8 "5.5mmStandard€25.49
PROTO J6906MHF Priză cu impact 1/4 inch Drive 6mm 6 Pt | AC2QQM 2MA38 J6906MHFHex7 / 8 "6mmStandard€26.27
PROTO J6907MHF Priză cu impact 1/4 inch Drive 7mm 6 Pt | AC2QQN 2MA39 J6907MHFHex15 / 16 "7mmStandard€26.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6910M Priză cu impact 1/4 inch Drive 10mm 6 Pt
€12.41 /unitate