Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J69202 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 7 buc | AD8FFU 4JW87

PROTO J69202 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 7 buc

În stoc
Articol: AD8FFU Model: J69202Crucea Ref: 4JW87
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
€93.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet prize de impact
Tip conexiuneHex
Dimensiunea unității1 / 4 "
Număr de bucați7
SAE sau Metricmetric
Tip de soclu6 Pt Std
Socluri incluse7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1868
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSocluri incluseTip conexiuneStiluri Deep Socket Point incluseStd. Stiluri de puncte de soclu incluseDimensiunea unitățiiTipul de unitateNumăr de bucațiSAE sau MetricPreț
PROTO J07500-10 Set prize cu impact 3/4 inch Drive 10 buc | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Pătrat10SAE€428.12
PROTO J69102 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 6 buc | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Pătrat6SAE€70.17
PROTO J69106 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 11 buc | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Pătrat11SAE€129.24
PROTO J69116 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 11 buc | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Pătrat11SAE€167.09
PROTO J69132 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 7 buc | AD8FFT 4JW86 J69132E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12Hex, Torx-61 / 4 "Pătrat7Torx€74.95
PROTO J69206 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 13 buc | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Pătrat13metric€172.82
PROTO J69212 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 11 buc | AD8FFW 4JW89 J692125, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex6-1 / 4 "Pătrat11metric€189.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J69202 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 7 buc
€93.30 /unitate