Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7206M Priză cu impact 3/8 inch Drive 6mm 6 Pt | AA9UUF 1FN64

PROTO J7206M Priză cu impact 3/8 inch Drive 6mm 6 Pt

În stoc
Articol: AA9UUF Model: J7206MCrucea Ref: 1FN64
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
€12.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 3 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea6
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J7223M Priză cu impact 3/8 inch Drive 23mm 6 Pt | AA2DJL 10E366 J7223MOțel aliat forjat1 11 / 32 "23mm€16.37
PROTO J7207M Priză cu impact 3/8 inch Drive 7mm 6 Pt | AA8YGY 1AT51 J7207MOțel aliat tratat termic1 3 / 32 "7mm€12.16
PROTO J7208M Priză cu impact 3/8 inch Drive 8mm 6 Pt | AA8YGZ 1AT52 J7208MOțel aliat forjat15 / 16 "8mm€12.74
PROTO J7209M Priză cu impact 3/8 inch Drive 9mm 6 Pt | AA8YHA 1AT53 J7209MOțel aliat forjat15 / 16 "9mm€12.28
PROTO J7217M Priză cu impact 3/8 inch Drive 17mm 6 Pt | AA8YHH 1AT60 J7217MOțel aliat forjat1.125 "17mm€13.43
PROTO J7208MHF Priză cu impact 3/8 inch Drive 8mm 6 Pt | AC2QRN 2MA62 J7208MHFOțel aliat tratat termic1 15 / 16 "8mm€27.15
PROTO J7215MHF Priză cu impact 3/8 inch Drive 15mm 6 Pt | AC2QRV 2MA68 J7215MHFOțel aliat tratat termic1 13 / 64 "15mm€32.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7206M Priză cu impact 3/8 inch Drive 6mm 6 Pt
€12.75 /unitate