Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7207TX Priză de impact 3/8 inch Drive E7 Black Oxide | AA9UUD 1FN55

PROTO J7207TX Priză cu impact 3/8 inch E7 oxid negru

În stoc
Element: AA9UUD Model: J7207TXCrucea Ref: 1FN55
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
€16.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Tip de ieșireTorx
Lungime totală1.25 "
SAE sau MetricSAE
MărimeaE7
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J7216TX Priză de impact 3/8 inch Drive E16 Black Oxide | AA9UUA 1FM99 J7216TXE16€16.32
PROTO J7208TX Priză de impact 3/8 inch Drive E8 Black Oxide | AA9UUB 1FN47 J7208TXE8€16.07
PROTO J7206TX Priză de impact 3/8 inch Drive E6 Black Oxide | AA9UUE 1FN59 J7206TXE6€16.06
PROTO J7210TX Priză de impact 3/8 inch Drive E10 Black Oxide | AD2LDZ 3R899 J7210TXE10€16.25
PROTO J7212TX Priză de impact 3/8 inch Drive E12 Black Oxide | AD2LEA 3R900 J7212TXE12€15.33
PROTO J7214TX Priză de impact 3/8 inch Drive E14 Black Oxide | AD2LEB 3R901 J7214TXE14€16.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7207TX Priză cu impact 3/8 inch E7 oxid negru
€16.15 /unitate