Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7208TX Priză de impact 3/8 inch Drive E8 Black Oxide | AA9UUB 1FN47

PROTO J7208TX Priză cu impact 3/8 inch E8 oxid negru

În stoc
Element: AA9UUB Model: J7208TXCrucea Ref: 1FN47

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Tip de ieșireTorx
Lungime totală1.25 "
SAE sau MetricSAE
MărimeaE8
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J7216TX Priză de impact 3/8 inch Drive E16 Black Oxide | AA9UUA 1FM99 J7216TXE16€15.77
PROTO J7207TX Priză de impact 3/8 inch Drive E7 Black Oxide | AA9UUD 1FN55 J7207TXE7€15.63
PROTO J7206TX Priză de impact 3/8 inch Drive E6 Black Oxide | AA9UUE 1FN59 J7206TXE6€15.55
PROTO J7210TX Priză de impact 3/8 inch Drive E10 Black Oxide | AD2LDZ 3R899 J7210TXE10€15.72
PROTO J7212TX Priză de impact 3/8 inch Drive E12 Black Oxide | AD2LEA 3R900 J7212TXE12€15.33
PROTO J7214TX Priză de impact 3/8 inch Drive E14 Black Oxide | AD2LEB 3R901 J7214TXE14€15.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7208TX Priză cu impact 3/8 inch E8 oxid negru
€15.69 /unitate