Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7212S Priză cu impact 3/8 inch Drive 3/8 inch 8 Pt | AA8LXJ 19C517

PROTO J7212S Priză cu impact 3/8 inch Drive 3/8 inch 8 Pt

În stoc
Articol: AA8LXJ Model: J7212SCrucea Ref: 19C517
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
€19.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte8
Tip de ieșirePătrat dublu
Lungime totală1"
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0292
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J7210S Priză cu impact 3/8 inch Drive 5/16 inch 8 Pt | AA8LXK 19C518 J7210SAliaj de oțel1"5 / 16 "€17.42
PROTO J7208S Priză cu impact 3/8 inch Drive 1/4 inch 8 Pt | AA8YHQ 1AT68 J7208SOţel1"1 / 4 "€17.38
PROTO J7214S Priză cu impact 3/8 inch Drive 7/16 inch 8 Pt | AA8YHR 1AT71 J7214SOţel1"7 / 16 "€19.21
PROTO J7216S Priză cu impact 3/8 inch Drive 1/2 inch 8 Pt | AA8YHT 1AT72 J7216SOţel1 1 / 16 "1 / 2 "€21.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7212S Priză cu impact 3/8 inch Drive 3/8 inch 8 Pt
€19.32 /unitate