Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7214HF Priză cu impact 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AC2QRA 2MA50

PROTO J7214HF Priză cu impact 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 Pt

În stoc
Element: AC2QRA Model: J7214HFCrucea Ref: 2MA50

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€35.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 3 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J7232H Priză cu impact 3/8 inch Drive 1 inch 6 Pt | AA9UTW 1FM68 J7232H.1 11 / 32 "1"€17.74
PROTO J7230H Priză cu impact 3/8 inch Drive 15/16 inch 6 Pt | AA9UTX 1FM71 J7230H.1 11 / 32 "15 / 16 "€16.96
PROTO J7228H Priză cu impact 3/8 inch Drive 7/8 inch 6 Pt | AA9UTY 1FM74 J7228H.1 7 / 32 "7 / 8 "€15.40
PROTO J7208H Priză cu impact 3/8 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AA9UUC 1FN53 J7208H.1 3 / 32 "1 / 4 "€10.99
PROTO J7208HF Priză cu impact 3/8 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AC2QQX 2MA47 J7208HF1 3 / 32 "1 / 4 "€30.38
PROTO J7210HF Priză cu impact 3/8 inch Drive 5/16 inch 6 Pt | AC2QQY 2MA48 J7210HF1 3 / 32 "5 / 16 "€29.83
PROTO J7216HF Priză cu impact 3/8 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AC2QRB 2MA51 J7216HF1 3 / 32 "1 / 2 "€31.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7214HF Priză cu impact 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 Pt
€35.13 /unitate