Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J72230 Set prize cu impact, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inch, 18 bucăți, 6 puncte | CT8ENY 49XF45

PROTO J72230 Set prize cu impact, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inch, 18 bucăți, 6 puncte

În stoc
Articol: CT8ENY Model: J72230Crucea Ref: 49XF45

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€212.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet prize de impact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Set de prize cu impact PROTO J76121, dimensiunea antrenamentului de 1 inch, 21 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de la 3/4 inch la 2 inch | CT8ENL 33HD85 J76121€1,940.77
PROTO J76137 Set de prize cu impact, dimensiunea antrenamentului de 1 inch, 37 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de la 3/4 inch la 3 inch | CT8ENM 45EK89 J76137€4,532.78
Set de prize cu impact PROTO J1001SS, dimensiunea antrenamentului de 1 inch, 7 bucăți, interval de dimensiuni ale prizei de la 3/4 inch la 1 1/2 inch | CT8ENN 45EK90 J1001SS€482.28
PROTO J74201 Set prize cu impact, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 10 bucăți, 6 puncte | CT8ENP 45EK92 J74201€241.03
PROTO J74306 Set de prize de impact, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 30 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 8 la 24 mm | CT8ENR 45EK94 J74306€555.56
PROTO J74218 Set de prize cu impact, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 5 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 17 la 24 mm | CT8ENT 45EK91 J74218€144.14
Set de prize cu impact PROTO J7274, dimensiunea antrenare 1/4 sau 3/8 sau 1/2 inch, 86 piese, 6 puncte | CT8ENU 45EK97 J7274€1,703.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J72230 Set prize cu impact, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inch, 18 bucăți, 6 puncte
€212.32 /unitate