Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J72901/4 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru | AA9UTP 1FM61

PROTO J72901/4 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru

În stoc
Articol: AA9UTP Model: J72901 / 4Crucea Ref: 1FM61
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
€25.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.625 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală2 23 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J74411/4 Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru | AA9UQK 1FK59 J74411 / 41.75 "1 / 2 "3.25 "€31.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J72901/4 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru
€25.35 /unitate