Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J72905/16 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru | AA9UTK 1FM57

PROTO J72905/16 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru

În stoc
Element: AA9UTK Model: J72905 / 16Crucea Ref: 1FM57
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
€24.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.625 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Lungime totală2 23 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J74415/16 Bit de impact 5/16 x 3-1/4 inch 6pt | AA9UQH 1FK57 J74415 / 161.75 "1 / 2 "3.25 "€30.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J72905/16 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru
€24.90 /unitate