Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J74415/16 Bit de impact 5/16 x 3-1/4 inch 6pt | AA9UQH 1FK57

PROTO J74415/16 Bit de impact 5/16 x 3-1/4 inch 6pt

În stoc
Articol: AA9UQH Model: J74415 / 16Crucea Ref: 1FK57
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
€30.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.75 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J72905/16 Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru | AA9UTK 1FM57 J72905 / 161.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "€24.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J74415/16 Bit de impact 5/16 x 3-1/4 inch 6pt
€30.24 /unitate